曜日別特売

特大形(Φ60)ボタン用 銘板

特大形(Φ60)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)特大形(Φ60)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
文字色外径(Φmm)80仕様特大形(Φ60)ボタン用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
文字内容
適合パネル厚さ(mm)
取付穴径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06209762HWAV5-0-W1個ポリアミド樹脂無地(銘板使用時)0.8~422Φ22シリーズ
490
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
60157431HWAV5-01個PBT樹脂無地(銘板使用時)0.8~422XWシリーズ
490
489
538(税込)
当日出荷
60157447HWAV5-271個PBT樹脂EMERGENCY STOP(銘板使用時)0.8~422XWシリーズ
490
489
538(税込)
当日出荷
60157474HWAV5-J271個PBT樹脂非常停止(銘板使用時)0.8~422XWシリーズ
490
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
60157456HWAV5F-27PN101セット(10個)PETフィルム(貼付シール)EMERGENCY STOP-22.7XWシリーズ
2,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
60157465HWAV5F-J27PN101セット(10個)PETフィルム(貼付シール)非常停止-22.7XWシリーズ
2,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60157456HWAV5F-27PN1028966395HWAV5F27PN10画像準備中HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)1箱(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
60157465HWAV5F-J27PN1028966404HWAV5FJ27PN10画像準備中HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)1箱(10個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60157474
2023-07-01
用途: 非常停止ボタンの表示
光進産業建設業・工事業

規格品でお客様のご指定でありました。私としては非常停止ボタンの誤操作が怖いので、ガード付きのものがお勧めです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする