曜日別特売

BLANG LS

BLANG LS - カーメイトBLANG LS - カーメイトBLANG LS - カーメイトBLANG LS - カーメイト
(4件のレビュー)

ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。

シリーズブラング寸法(mm)H92×W97×D62質量(g)370内容量1個(125mL)
全7種類を絞り込む
香り
7種類すべて表示中
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40148604L31ホワイトムスクブルー
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40148613L32ブルガタイプブラック
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40148631L34エンジェルムスクピンク
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40148647L36ワイルドベリーピンク
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40148622L33CKタイプパープル
1,410
取扱い終了
40148656L37ホワイトムスクブラック
1,410
取扱い終了
40148665L40アフターシャワーブラック/ピンク
1,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40148631
2022-08-05
用途: 室内作業時
有限会社河原モータース

いやらしい香りでなく気持ちも楽しめるのが良いです。

対象商品 : 40148604
2021-04-09
用途: 普段の車で
その他業種

使い慣れているため、購入できて良かったです。
もう少しお安くなるとなお嬉しいです。

対象商品 : 40148622
2018-03-10
用途: 車内

CKタイプで液状のものが殆どないので大変助かってます!もう少し安いとなお嬉しいのですが。。。

対象商品 : 40148622
2015-11-23
用途: 車の芳香剤に利用

定番の商品なので、ありがたいです。CKの香りのものは、少ないので利用しています。もう少し、値段が安くなると言うことないのですが…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする