曜日別特売

NBRゴムひも

NBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランドNBRゴムひも - ノーブランド
(17件のレビュー)

耐油性に優れています。

用途オイル周り材質NBR硬度HS-70内容量1本
注意
※ガソリンには使用できません。
全71種類を絞り込む
長さ(m)
外径(Φmm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
外径公差(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401567512Φ×1m±0.312
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
401567672Φ×3m±0.332
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
401567762Φ×5m±0.352
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
401567852Φ×10m±0.3102
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
401567942Φ×20m±0.3202
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
401568032Φ×50m±0.3502
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
401568122Φ×100m±0.31002
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
401568213Φ×1m±0.413
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
401568373Φ×3m±0.433
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
401568463Φ×5m±0.453
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
401568553Φ×10m±0.4103
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
401568643Φ×20m±0.4203
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
401568733Φ×50m±0.4503
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
401568823Φ×100m±0.41003
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
401568914Φ×1m±0.414
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
401569074Φ×3m±0.434
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
401569164Φ×5m±0.454
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
401569254Φ×10m±0.4104
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
401569344Φ×20m±0.4204
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
401569434Φ×50m±0.4504
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
401569524Φ×100m±0.41004
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
401569615Φ×1m±0.415
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
401569775Φ×3m±0.435
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
401569865Φ×5m±0.455
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
401569955Φ×10m±0.4105
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
401570045Φ×20m±0.4205
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
401570135Φ×50m±0.4505
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
401570225Φ×100m±0.41005
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
401570316Φ×1m±0.516
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
401570476Φ×3m±0.536
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
401570566Φ×5m±0.556
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
401570656Φ×10m±0.5106
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
401570746Φ×20m±0.5206
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
401570836Φ×50m±0.5506
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
401570926Φ×100m±0.51006
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
401571017Φ×1m±0.517
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
401571177Φ×3m±0.537
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
401571267Φ×5m±0.557
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
401571357Φ×10m±0.5107
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
401571447Φ×20m±0.5207
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
401571537Φ×50m±0.5507
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
401571628Φ×1m±0.518
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401571718Φ×3m±0.538
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
401571878Φ×5m±0.558
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
401571968Φ×10m±0.5108
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
401572058Φ×20m±0.5208
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
401572148Φ×50m±0.5508
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
401572239Φ×1m±0.519
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401572329Φ×3m±0.539
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
401572419Φ×5m±0.559
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 配管接続のOリングとして
建設業・工事業

手配後即納入され、非常に助かりました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 40156821
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 40157284
2022-04-25
用途: ジャッキのサドルとクルマのジャッキポイントの保護用に
運輸・通信業

本来の使用目的とは違うのでしょうが、5cm程にカットしてジャッキの接触面の保護に使ってます。TOYOTAタイプは板状のジャッキポイントの奥が本来のジャッキアップポイントですが、愛車はHONDAなので、L字型の目印そのものにジャッキを掛けます。直径1cmのゴム紐をジャッキのサドルの溝にハメて、ゴム部分にジャッキポイントを掛けます。ゴム紐が潰れても、サドルの溝から外れることはなくて安定しています。
ジャッキもジャッキポイントも傷から保護されて、抜群のコスパです。

1が参考にしています
対象商品 : 40156751
2022-05-05
用途: 田植機の施肥機のゴムパッキンとして使用
農・林・水産業

パッキンの埋入溝にピッタリ合いました。大変助かりました。

対象商品 : 40156986
2020-09-16
用途: パッキン代わり
株式会社古藤田商店卸売・小売業

使用していたゴムが経たって来ていたので、購入しました。

対象商品 : 40156821
2020-03-16
用途: CRM80のエアクリーナーのパッキンに
製造業

純正が手に入らないので、代替として使用しました。
3mmでちょうどだと思います。長さ1mだと1回分です。

1が参考にしています
対象商品 : 40156961
2019-05-06
用途: 新型車の生産上の移動制御
製造業

他のメーカーのゴムに比較して、予定通りの効果が得られた。

対象商品 : 40156767
2020-03-14
用途: 軽トラ、メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンにとても使いやすく重宝しております。とても良いです。

2が参考にしています
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
1036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする