曜日別特売

シリコンゴムひも

シリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランドシリコンゴムひも - ノーブランド
(16件のレビュー)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。
耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。
耐オゾン性、耐候性に優れています。

用途
圧力釜のパッキング(丸紐)
Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン硬度50度内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401574672Φ×1m21
オープン
799
879(税込)
当日出荷
401574762Φ×3m23
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401574852Φ×5m25
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
401574942Φ×10m210
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
401575032Φ×20m220
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
401575122Φ×50m250
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
401575212Φ×100m2100
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
401575373Φ×1m31
オープン
859
945(税込)
当日出荷
401575463Φ×3m33
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401575553Φ×5m35
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
401575643Φ×10m310
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
401575733Φ×20m320
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
401575823Φ×50m350
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
401575913Φ×100m3100
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
401576775Φ×1m51
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
401576865Φ×3m53
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
401576955Φ×5m55
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
401577045Φ×10m510
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
401577135Φ×20m520
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
401577225Φ×50m550
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
401577315Φ×100m5100
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
401577476Φ×1m61
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401577566Φ×3m63
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
401577656Φ×5m65
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
401577746Φ×10m610
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
401577836Φ×20m620
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
401577926Φ×50m650
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578016Φ×100m6100
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578177Φ×1m71
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
401578267Φ×3m73
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
401578357Φ×5m75
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578447Φ×10m710
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578537Φ×20m720
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578627Φ×50m750
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578717Φ×100m7100
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
401578878Φ×1m81
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
401578968Φ×3m83
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
401579058Φ×5m85
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
401579148Φ×10m810
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
401579238Φ×20m820
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579328Φ×50m850
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579418Φ×100m8100
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579579Φ×1m91
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579669Φ×3m93
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579759Φ×5m95
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579849Φ×10m910
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
401579939Φ×20m920
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
401580029Φ×50m950
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
401580119Φ×100m9100
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
4015802710Φ×1m101
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40157537
2020-10-26
用途: 滑り止め
卸売・小売業

溝にはめ込み、溝よりはみ出たところで滑り止めとしました。
色物なので色合いが良く思い通りのデザインと機構となりました
言うことはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40157546
2019-07-24
用途: 釣り具の一部に使います。
毛針の案山子屋サービス業

最初から注文すれば良かったです。シリコンゴムひもでの検索で届いたのは、ゴムひもでした。シリコンではなかった、モノタロウさんは、間違いない品物でした。

対象商品 : 40157625
2019-01-12
用途: エネルギーの転写
田辺耳鼻咽喉科医療・福祉・介護関連業

柔軟性が適度で使いやすく気に入っている。又購入したい。

対象商品 : 40157747
2018-05-03
用途: ぬいぐるみの整形用パーツ
アルマワークスサービス業

顔周りの凹凸をつけるのに使いました。
綿ではどうしても高さや硬さが安定しなかったのですが、こちらだと均一にふくらみをつけることができ、しかも自在に動かせるのでとてもよかったです。
お洗濯もできるのでしばらくはこちらを使っていこうと思います。いいものを見つけました。

対象商品 : 40157537
2018-07-17
用途: 内部部品へのメンテナンス
卸売・小売業

部品内部のメンテナンスに使用しましたが、硬度が充分で満足の結果となりました。

対象商品 : 40157817
2016-12-28
用途: 某圧力鍋のパッキンに使用
製造業

製造終了の圧力鍋のパッキンに使用してみました。
完全自己責任です!
結果は良好、11か月が過ぎましたが蒸気漏れもリリーフ弁の誤作動もなく
至って普通に、至って完璧に代役をこなしています。
ですがあくまでも自己責任!それは肝に命じてます。

対象商品 : 40157747
2017-03-16
用途: シリコンふた用の詰め物
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

特に問題なし、使い勝手もよく再度利用するに値する。

対象商品 : 40157582
2015-12-04
用途: Oリングの代用
ルミア株式会社

Oリングの手配が間に合わず、シリコーンゴムひもを代用しました。
切断面の接着はシリコンなので、接着剤が限定されます。
JIS規格のOリングはφ3.1ですので、あくまでも一時的な代用とするのが良いかと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
家庭用圧力鍋のパッキンに使いたい、現用品は中空丸断面のオーリング状です。この中実紐で代用が可能でしょうか?
可能なら端面同士の合わせ面は斜めカットだけで良いですか?何か特殊な継ぎ手なり継ぎ方が有りますか?
又現用品はオーリング外径Φ215mmの中空のシリコンゴムです、同一サイズ品が有ればそちらを注文しますが・・・教えて下さい
回答:
こちらの商品をパッキンとしてご利用いただくには、別途シーラント剤が必要となります。
www.monotaro.com/g/00018495/

なお、こちらの接着には常温で半日ほど必要となります。
対象商品:
40157887
3が参考にしています
2013-12-18

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする