曜日別特売

ノンスリップドリル BNタイプ

ノンスリップドリル BNタイプ - ユニカノンスリップドリル BNタイプ - ユニカノンスリップドリル BNタイプ - ユニカ

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。

被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40159411BN2.5 X 852.55085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159427BN2.8 X 852.85085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159436BN3.0 X 853.05085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159445BN3.2 X 853.25085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159454BN3.4 X 853.45085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159463BN3.5 X 853.55085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159472BN3.8 X 853.85085
840
539
593(税込)
翌々日出荷
40159481BN4.0 X 854.05085
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159497BN4.3 X 854.35085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159506BN4.5 X 854.55085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159515BN4.8 X 854.85085
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159524BN5.0 X 855.05085
900
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159533BN5.3 X 1005.365100
900
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159542BN5.5 X 1005.565100
900
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159551BN6.0 X 1006.065100
960
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159567BN6.4 X 1006.465100
960
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159576BN6.5 X 1006.565100
960
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159585BN7.0 X 1257.075125
1,200
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159594BN7.2 X 1257.275125
1,200
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159603BN7.5 X 1257.575125
1,200
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159612BN8.0 X 1258.075125
1,300
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159621BN8.5 X 1258.575125
1,300
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159637BN9.0 X 1509.090150
1,500
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159646BN9.5 X 1509.590150
1,500
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159655BN10.0 X 15010.090150
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159664BN10.5 X 15010.590150
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159673BN11.0 X 15011.090150
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする