ユニカ
ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット)
(1件のレビュー)
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
適合電動機
振動ドリル)使用モード/振動・回転)
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40159682
DP5-BN34
3.4
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159691
DP5-BN35
3.5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40159707
DP5-BN43
4.3
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください