金鳥(KINCHO)
虫よけカトリス
虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ
金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
用途
不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫
チョウバエ・ユスリカ等
質量(g)
約40
シリーズ
虫よけカトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約70×40
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40161256
-
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください