虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジストロング
金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジの強力タイプです。
使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
用途不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫チョウバエ・ユスリカ等
質量(g)約50
シリーズ虫よけカトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約85×40
有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
内容量1個
延べ約1500時間
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40161265
2019-09-17
- 用途:
- 周囲が自然豊かな建物のため、春~秋は虫との戦いです。玄関・フロント・ロビーの虫駆除のために使っています。
医療・福祉・介護関連業
これを使うようになって、建物内に入ってくる虫が少なくなったように思います。その一方で、全くのゼロにはならないです。夏は玄関から数匹は入ってきます。確かに虫は長居はしていない印象ですが、はっきりとは解りません。薬剤も、本体(業務用機械)も、値段がもう少し安いと、2台・3台買いたいのですが……現状、まだそこまでは考えられません(値段が高い・効果もある程度認めるが、ゼロにはならない)。