曜日別特売

業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ

業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ - 葯信社
(3件のレビュー)

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。

用途ネズミの捕獲厚さ(mm)3寸法(mm)216×336質量(g)136
注意
※人やペット等に粘着面が絶対触れないようにご注意ください。
※手や衣服に誤って粘着剤が付着した時は食用油、オリーブ油等で拭き取り石鹸と水でよく洗って下さい。
※万一、ペットに付着した時は小麦粉、シッカロール等の粉を使い少しづつ取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20546094-1セット(5枚)粘着タイプ5枚
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40161371-1セット-5枚×2入
オープン
取扱い終了
代替品有
40161387-1ケース(5枚×20箱)粘着タイプ5枚×20入
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40161371-20546094-- 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 20546094業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ葯信社1セット(5枚)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
40161387-20546094-- 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 20546094業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ葯信社1セット(5枚)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20546094
2023-08-07
用途: 鼠の捕獲
卸売・小売業

悩まされていた鼠が、こちらの商品を設置して、翌日に見事に捕まりました。

対象商品 : 20546094
2017-08-14
用途: ねずみ捕獲用
株式会社日比谷松本楼飲食業

製品としては、捕獲作業も簡単で良好でした。しかし他社店頭売り商品は
単価が半分以下で販売していました。今後はコストの軽減をお願いしたい。

対象商品 : 20546094
2017-03-12
用途: 害虫駆除
農・林・水産業

一枚のシートに二匹以上着いていました。それだけ、優れたシートです。大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする