黒の伝説 タイヤコート

黒の伝説 タイヤコート - PROSTAFF(プロスタッフ)
(18件のレビュー)

浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。
浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます!
超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護!
作業しやすいトリガータイプ。

成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂タイプミスト状液性水性pH値7付属品専用ペフ付スポンジ2個質量(g)615寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40162114S26
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40162114
2022-03-20
用途: マイカーのタイヤピカピカ~
その他業種

付属のスポンジは重宝してます
スプレー缶タイプだと空き缶処理が面倒なのでこっちにしました
使用感は微妙~

対象商品 : 40162114
2020-05-04
用途: 車両のタイヤコート
卸売・小売業

タイヤの保護に使いました、古く成ったタイヤも量は新しいタイヤより量は使いますが、艶もよく綺麗に成ります、難点を言えば、アルミホイールに付いてしまうと、ムラになり汚く成ってしまいます、綺麗なタオルで拭いてやれば綺麗に成ります。
タイヤ専用なのでしょうがないですが、タイヤの保護に特化しているので、差し引いてもすごく良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40162114
2019-12-09
用途: 洗車後に
ACF自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい、少し艶は弱いかな。
自然な感じに艶がを好む方には良いと思います

対象商品 : 40162114
2019-03-11
用途: 紫外線保護にて

野外駐車が多いので紫外線カット目的での購入です。
塗りやすくタイヤへの害もないようです。
他メーカーの品よりプロスタッフさんの品質は安心して
使用可能です。
最近のタイヤは紫外線でヒビが発生しやすいので
こうゆう保護剤を塗布する事は必須ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40162114
2018-03-24
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はアーマオールを使用していましたが、雨が降ると落ちてしまい
使用回数が多い為、樹脂配合のこちらを最近使用しております。
使い始めは、洗車時のブラシ研磨により樹脂が剥がれてみすぼらしい状態になり、使用をやめようと思いましたが、連続使用により樹脂が膜状になったせいか、ブラシ洗いだけで、きれいな状態になり満足しております。
但し、PPやABS黒原着に使用すると、先にも記載しましたが、樹脂の剥がれにより使用を後悔します。こちらは何度塗り重ねても綺麗にはなりませんでした。コンパウンドで落とすのに苦労しました。
タイヤへの使用であれば、今はこれが一番とリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40162114
2017-10-11
用途: タイヤ、およびプラスチック部品の黒染め。
製造業

タイヤおよびプラスチック部品の黒染めで、金額不足等金額合わせでも重宝してます。
リピートしているものです。

対象商品 : 40162114
2017-08-31
用途: 自動車のタイヤ保護

思ったより艶がでず、がっかりした使用感で、次は無い。

対象商品 : 40162114
2016-02-26
用途: タイヤのメンテナンス
エアーサッポロ

以前から使用しています。
タイヤが綺麗になると同時に柔軟性が持続するような気がしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする