東海キャスター
双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
なし
取付プレート板厚Ft(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40165072
CF050
50
60
57.7
-
66
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165081
CF075
75
80
76.9
60×50
93
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165097
CFW050
50
60
57.7
-
66
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165106
CFW075
75
80
76.9
60×50
93
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください