東海キャスター
双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
33
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
83
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
20.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
寸法P1×P2(mm)
50×50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40165115
CT100‐Y
100
196
66×66
126.5~133.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください