東海キャスター
双輪キャスター F型 プレート式
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40165535
F050
50
60
57.7
-
66
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39557411
F060
60
80
76.9
-
76
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557436
F075
75
80
76.9
60×50
93
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39557366
F100
100
80
76.9
60×50
117.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39557384
F130
130
100
96.1
66×66
153.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください