東海キャスター
双輪キャスター FW型 プレート式
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166086
FW050
50
60
57.7
-
66
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166095
FW060
60
80
76.9
-
76
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166104
FW075
75
80
76.9
60×50
93
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166113
FW100
100
80
76.9
60×50
117.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166122
FW130
130
100
96.1
66×66
153.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください