東海キャスター
双輪キャスター G型 プレート式
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
形状
自在車
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
プレート寸法Fb(mm)
62
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166226
G7
60
150
1470
79.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください