東海キャスター
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
許容荷重(kg)
100
材質(本体)
ナイロン
寸法a(mm)
10
ストッパー
ダブルストッパ付
寸法C1(mm)
74
取付高H(mm)
110
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
車輪幅W(mm)
64
偏芯C(mm)
24
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
21
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166393
TEA100N12WS
98.0
M12×1.75
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166402
TEA100N16WS
98.0
M16×2.0
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166411
TEA100N3WS
98.0
W3/8×16山
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください