東海キャスター
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
43.5
寸法a(mm)
8
ストッパー
回転ストッパ付
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166463
TFW50N10S
50
60
58.8
M10×1.5
14
58.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166472
TFW50N12S
50
60
58.8
M12×1.75
14
58.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40166481
TFW50N3S
50
60
58.8
W3/8×山16
19
58.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166497
TFW50N8S
50
60
58.8
M8×1.25
14
58.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください