東海キャスター
双輪キャスター TF型 ネジ式
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
ストッパー
なし
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166506
TF40N10
40
40
392
M10×1.5
19
46.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40166515
TF40N12
40
40
392
M12×1.75
40
48
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40166524
TF40N3
40
40
392
W3/8×山16
12
46.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166533
TF40N8
40
40
392
M8×1.25
12
46.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166542
TF50N10
50
60
588
M10×1.5
14
58.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166551
TF50N12
50
60
588
M12×1.75
14
58.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166567
TF50N3
50
60
588
W3/8×山16
19
58.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40166576
TF50N8
50
60
588
M8×1.25
14
58.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166585
TFW40N10
40
40
392
M10×1.5
19
46.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166594
TFW40N12
40
40
392
M12×1.75
40
48
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166603
TFW40N3
40
40
392
W3/8×山16
12
46.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166612
TFW40N8
40
40
392
M8×1.25
12
46.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください