双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 - 東海キャスター
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
全12種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
取付高(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40166621TF40N10S404039239.2M10×1.51946.5
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166637TF40N12S404039239.2M12×1.754048
オープン
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
40166646TF40N3S404039239.2W3/8×山161246.5
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166655TF40N8S404039239.2M8×1.251246.5
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166664TF50N10S506058858.8M10×1.51458.5
オープン
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166673TF50N12S506058858.8M12×1.751458.5
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166682TF50N3S506058858.8W3/8×山161958.5
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166691TF50N8S506058858.8M8×1.251458.5
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166707TFW40N10S404039239.2M10×1.51946.5
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166716TFW40N12S404039239.2M12×1.754048
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166725TFW40N3S404039239.2W3/8×山161246.5
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166734TFW40N8S404039239.2M8×1.251246.5
オープン
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする