東海キャスター
双輪キャスター TFW型 プレート式
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
43.5
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
66
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166761
TFW50
50
60
57.7
66
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください