東海キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式 角座
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
ストッパー
なし
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166831
TF40F
40
40
392
38×38
54
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40166847
TF50F
50
60
588
60×50
66
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166856
TFW40F
40
40
392
38×38
54
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください