近畿製作所
キャブダスターガン
用途
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
ノズル長(mm)
47
ノズル口径(Φmm)
1
質量(g)
250
空気使用量(L/min)
58
ノズル外径(Φmm)
3
ノズルねじ径
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40168256
K-601B-C
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください