近畿製作所
ディフェンスプレート
(1件のレビュー)
作業時のブローバックを防ぎます。
クリアガードなので作業時ワークが見えます。
取り外して洗浄できます。
材質
ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)
使用温度(℃)
-10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
プレート寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40168362
KA-DP15
KINKIノズル1SN~5SNタイプ
5
150
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40168371
KA-DP17
KINKIノズル0N~5Nタイプ
7
150
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40168387
KA-DP25
KINKIノズル1SN~5SNタイプ
5
200
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40168396
KA-DP27
KINKIノズル0N~5Nタイプ
7
200
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください