近畿製作所
配管継手 ストレート 3/8
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質
真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)
50.5×24
質量(g)
97
最高使用圧力(MPa)
2.6
使用流体
圧縮空気
取付口
G3/8×G3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40168441
NO333ST
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください