近畿製作所
ボタン式エアーダスターガン(空気調整付)
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
空気使用量(L/min)
120
質量(g)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40168633
K-60R
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください