曜日別特売

ローリングボールミニプラグ

ローリングボールミニプラグ - 近畿製作所ローリングボールミニプラグ - 近畿製作所
(4件のレビュー)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転
作業中の手首、肩の負担を軽減
ホースのよじれ、折れの解消

材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様ミニカプラソケット用プラグ質量(g)46使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40168755KRPM-2MオスネジR1/4
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
40168764KRPM-2FメスネジRc1/4
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40168755
2022-09-09
用途: 剪定作業
出口梅園製造業

エアーハサミに使用していますが、くるくる自在に回るのでホースが邪魔になりにくく軽い動作ができ肩が凝りません。2年使用したが耐久性もまあまあ行けます。

1が参考にしています
対象商品 : 40168755
2020-02-24
用途: エアーカッター
農・林・水産業

バッチリ使えます!
使用に関する不具合は全く有りません。

対象商品 : 40168764
2017-01-14
用途: 塗装前のエアー工具

今までは、ストレートのプラグでしたが、段差のヘコミ部分をやるときは、ホースが干渉して持ち直していましたが、これは、ホースの角度が
動くので干渉なく、持ち替えなくてもよくなりました。大変良いです。
エアー工具の全て変えたいのですが値段が高いので、4にしました。

対象商品 : 40168755
2016-05-31
用途: 使用不可だった
建設業・工事業

説明をよく読まずに発注したのが悪いのですが、標準的なハイカプラには接続できず使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする