近畿製作所
細ノズルエアーダスターガン
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
5
ノズルねじ径
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40168816
K-601-3S
300
212
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40168825
K-601-5S
500
200
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください