曜日別特売
(13件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40169446553800543.8
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
4016945556520065.65.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
190671434355003.52.93.0
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1906715256070076.76.7
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-06
用途: 0.5sq 2本
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い、外れる気がしない。ただ工具を選ぶ。
最近とったものはカットが甘く毎回修正が必要、改善してほしい。

対象商品 : 19067143
2023-07-24
用途: 自動車整備
卸売・小売業

配線分岐用に初めて購入しました。若干小さいと感じましたが、電線2本の接続には問題なく、逆にコンパクトに施工できたので満足です。

対象商品 : 19067143
2020-01-16
用途: 自動車用ワイヤーハーネス作成
その他業種

ワイヤーハーネス加工に使用しました。問題無いです。
圧着工具は泉精器製作所のB125を使っています。

4が参考にしています
対象商品 : 19067143
2020-07-06
用途: 車作業

以前これよりい大きいのを購入しましたが、このくらいの方がよいかと思います、

対象商品 : 19067143
2019-06-19
用途: 自動車配線作業時
建設業・工事業

細径電線の結線に使用しました。配線コネクターで結線すると接続不良が起き易いので、スプライス+ハンダで使ってます。取り扱いが少ないので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40169446
2019-04-08
用途: クルマの配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの配線分岐や接合に使用。普通の電工ペンチで十分カシメられます。エレクトロタップのような接触不良も発生せず、処置配線が嵩張らないなどの利点が多く、数種類のサイズを常備していますが、このサイズ(1.0~2.5mm)が最も使用頻度が高かったようです。

対象商品 : 40169446
2018-03-16
用途: 車両電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付け具合、硬さなど問題なく使用できています。袋詰めの個数を500個にして頂くと助かります。

対象商品 : 40169446
2020-06-03
用途: 断線補修
大嶋クリップ製造業

元々短い配線を被覆処理するとさらに短く、もうあとが無い状態の箇所だったので、確実なものが欲しかった。モノタロウブランドでもよかったがレビューには薄いとよく書かれていたので、なんとなくこちらにした。カシメ方の問題なんでしょうがね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする