曜日別特売

物置 インパクトシリーズ

物置 インパクトシリーズ - タカヤマ
(1件のレビュー)

67cm未満タイヤ収納可能

間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×800×160
0
仕様鍵付き付属品棚板2枚質量(kg)55内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40170715TMS-2030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40170715
2015-08-29
用途: 物置
城田自動車商会

扉が少し華奢

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする