曜日別特売

物置 スライドストッカーエコノミーシリーズ

物置 スライドストッカーエコノミーシリーズ - タカヤマ
(13件のレビュー)
扉形式引き戸奥行(mm)650色(扉)ダークグレー仕様鍵付き内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40170837TMR-0809800800×650×900800×650×900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
40170846TMR-0815800800×650×1500800×650×1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
40170855TMR-120911501150×650×9001150×650×900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40170837TMR-080964542320TJS-089BTMR-0809 タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマ 64542320タカヤマ物置 スチール製小型収納庫タカヤマ1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40170846TMR-081564542338TJS-015BTMR-0815 タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマ 64542338タカヤマ物置 スチール製小型収納庫タカヤマ1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40170855TMR-120964542329TJS-012BTMR-1209 タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマ 64542329タカヤマ物置 スチール製小型収納庫タカヤマ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40170837
2023-08-16
用途: 冬物の家電収納スペース
岡田洋装製造業

溢れた夏冬の家電や小物を凍後に収納に利用している ただくみたてに不満あり図面道理でわドア取り付け出来ない

対象商品 : 40170855
2022-12-19
用途: 灯油の保管
サービス業

寸法がいい感じであってて、すっきり保管ができたのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 40170837
2022-04-08
用途: 色んな物を入れてます。
虫明農園農・林・水産業

大きめのバケツ、箱、スコップ、家庭菜園の道具等が入り 大変便利で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40170837
2022-02-17
用途: テイクアウトのパック類
炭焼麒喜飲食業

作るのに少し手惑いましたが完成した時には良かったです。
少し鍵がかかりづらいのが★4です。

対象商品 : 40170837
2020-10-27
用途: 畑の物置き(奥行があるもの)を入れている
農・林・水産業

実奥行が62CM程度有る為、肥料/大き目のバケツ 等 が入り 大変便利。もう一台 縦長の収納庫も置いているが、奥行が42CMと 浅い為 大きい物は入らないので助かっています。

対象商品 : 40170837
2020-07-23
用途: 作業用品保管
宮商会

組み立てやすくていいのですが、長く使用しているとドアのしまりに
問題があった。がたつきやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 40170837
2020-08-31
用途: 工具の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

組み立てたがガタガタしており、耐久性が無い。
3つ注文したが、1つだけ角が曲がっていたりへこんでいたので運搬か品質に問題ありです。
他のメーカーの物置も3つ購入したがしっかりしており、多少高いがそちらの方が品質が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40170837
2020-03-26
用途: 薬品庫
サービス業

価格の割にしっかりした構造で良かったです。
次回廃液庫としても使いたいと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする