曜日別特売

物置 スライドストッカーハーフモード

物置 スライドストッカーハーフモード - タカヤマ物置 スライドストッカーハーフモード - タカヤマ
(7件のレビュー)
奥行(mm)500仕様鍵付き内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉形式
間口(mm)
色(扉)
間口W×奥行D×高さH(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40170873TMS-130H引き戸905ブルー905×500×1315905×500×1315
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40170882TMS-160H引き戸905ブルー905×500×1615905×500×1615
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40170864TMS-150H-1510-1510×500×1015-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40170882
2023-02-15
用途: 老人ホーム施設のレクリエーション用具の保管用
社会福祉法人平心会医療・福祉・介護関連業

施設内部に物置スペースが無く、レクリエーション用具が乱雑に置かれていた
ベランダに今回購入の物置を設置し、整理することが出来ました。
サイズもちょうどよかったです。

対象商品 : 40170882
2022-05-30
用途: 掃除道具入れ

棚の位置が自由に変えれるところ、長いほうきなども収納できる。
付属でマグネットフックを2か所分あるといいです。 別で購入しました。
注意点は、組み立てを順序通りにやらないと面倒なことになる。

3が参考にしています
対象商品 : 40170873
2020-09-19
用途: 園芸用品の収納
株式会社オーケーエンジニアリング

組み立てやすく、大きさも園芸用品を収納するにはとてもよ良かった。

対象商品 : 40170873
2019-12-13
用途: ゴルフバッグ、野球道具の保管
有限会社 三扇堂

使わなくなったゴルフクラブやシーズンオフで来春まで出番のない野球用品や審判プロテクターなどをしまっておくにはちょうど良い大きさでした。組み立て前はヤワな感じがしたが、組みあがるとそこそこ強度もあり、満足。

1が参考にしています
対象商品 : 40170873
2019-03-25
用途: 工具入れ
製造業

組み立てが多少困難ですが、工具をいれると安定します
強度も値段に比例します

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40170882
2018-04-25
用途: 金具置場
株式会社丸運トランスポート西日本運輸・通信業

使い勝手が良い。棚板等の部品が一緒になかったのが残念でした。
メーカー等に問いあわせて確認をして電話にて注文しましたが、今後は部品等も発注出来る体制にしていただければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 40170864
2015-09-25
用途: 備品保管

TMS-150H購入
2段目に20㎏ほどの重量物を載せたら板がたわんで
壊れてしまいそうになった。
対荷重の表示があれば参考になると思った。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする