単筒型ドラムポンプ

単筒型ドラムポンプ - ヤマダコーポレーション単筒型ドラムポンプ - ヤマダコーポレーション単筒型ドラムポンプ - ヤマダコーポレーション

あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。
材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
接続口径
全長(mm)
質量(kg)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40171101DR-50A369(材料吸込口・吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/412705.478
71,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40171117DR-110A560(材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)G1/4Fユニオンアダプター12751247.5
293,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40171135DR-110A1560G1/41320947.5
398,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40171126DR-125A13100(材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc3/8151921.2-
377,000
369,800
406,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする