エクステンションレバー L型

エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

用途内装パーツ内容量1本
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
全10種類を絞り込む
全長(mm)
口径(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40172833506324クロームメッキ12010×1.25真鍮
2,7002,698
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り18点です
40172842506325クロームメッキ12012×1.25真鍮
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40172851506326クロームメッキ12012×1.75真鍮
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40172806506321クロームメッキ17010×1.25真鍮
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40172815506322クロームメッキ17012×1.25真鍮
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40172824506323クロームメッキ17012×1.75真鍮
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395827506366---真鍮/クロームメッキ
2,500
取扱い終了
40172876506367---真鍮/クロームメッキ
2,500
取扱い終了
40172885506368---真鍮/クロームメッキ
2,500
取扱い終了
40172867506366---真鍮/クロームメッキ
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40172842
2025-02-19
用途: 自家用車のシフトフィール改善
卸売・小売業

良い曲がり具合でステアリングとシフトノブが近くなって運転しやすくなりました。

対象商品 : 40172842
2015-11-11
用途: 運転
運輸・通信業

商品にサビが有り?汚れ?が有り返品も考えたのですが運転時には見えない部分だったので使用しています。商品がメッキなのでもう少し配慮よろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする