曜日別特売

温度センサ(専用タイプ) E52

温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52 - omron(オムロン)
(5件のレビュー)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種別
タイプ
方式
端子形状
リード線(m)
リード線長さM(m)
ねじピッチ
リード線
素線の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66473435E52-CA2GVY1M1個--圧接式成形機用熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-1-ガラス被覆ステンレスシールド熱電対線(仕上り外形Φ4)、1/1.0、0~180℃K
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
66472568E52-CA100C-ND=22SUS3101個--一般形熱電対非接地形端子内蔵型----K
オープン
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66474546E52-IC2GVY1M1個都度納期確認-圧接式成形機用熱電対接地形リード線直出し形/Y形圧着端子-1-ガラス被覆ステンレスシールド熱電対線(仕上り外形Φ4)、1/1.0、0~180℃J
オープン
9,998
10,998(税込)
86日以内出荷
返品不可
66475806E52-P5AY-406M1個--防水形測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-6-フッ素樹脂被覆(外被覆有り)(FEP)(仕上り外径各Φ3.5)、19/0.18、-50~180℃Pt100
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475368E52-P20AY-1D=4.62M1個--耐腐食測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ビニール被覆(仕上り外径Φ4.8)、12/0.18、-20~70℃Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475395E52-P20AY-7D=3.21M1個都度納期確認-ダブル形(2素子)---1---
オープン
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475657E52-P35C-N-6D=6.4L2=3001個都度納期確認-耐圧防爆測温抵抗体3導線式端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式Pt100
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475903E52-P75C-N-6D=6.4L2=7001個都度納期確認-耐圧防爆測温抵抗体3導線式端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式Pt100
オープン
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66474555E52-IC2GVY2M1個--圧接式成形機用熱電対接地形リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ガラス被覆ステンレスシールド熱電対線(仕上り外形Φ4)、1/1.0、0~180℃J
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475815E52-P5AY-408M1個--防水形測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-8-フッ素樹脂被覆(外被覆有り)(FEP)(仕上り外径各Φ3.5)、19/0.18、-50~180℃Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
66475377E52-P20AY-1D=62M1個都度納期確認-耐腐食測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ビニール被覆(仕上り外径Φ4.8)、12/0.18、-20~70℃Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475404E52-P20AY-7D=3.22M1個都度納期確認-ダブル形(2素子)---2---
オープン
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475772E52-P50C-N-6D=6.4L2=4501個都度納期確認-耐圧防爆測温抵抗体3導線式端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式Pt100
オープン
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475386E52-P20AY-1D=82M1個都度納期確認-耐腐食測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ビニール被覆(仕上り外径Φ4.8)、12/0.18、-20~70℃Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475413E52-P20AY-7D=4.82M1個都度納期確認-ダブル形(2素子)測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ビニール被覆(仕上り外径Φ6.5)、19/0.18、-20~70℃Pt100
オープン
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475422E52-P20AY-7D=6.42M1個都度納期確認-ダブル形(2素子)測温抵抗体3導線式リード線直出し形/Y形圧着端子-2-ビニール被覆(仕上り外径Φ6.5)、19/0.18、-20~70℃Pt100
オープン
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475438E52-P20C-N-6D=6.4L2=1501個--耐圧防爆測温抵抗体3導線式端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式Pt100
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66475447E52-P20C-N-7D=4.81個都度納期確認-ダブル形(2素子)測温抵抗体3導線式端子内蔵型----Pt100
オープン
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66475456E52-P20C-N-7D=6.41個--ダブル形(2素子)測温抵抗体3導線式端子内蔵型----Pt100
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46782863E52-CA2GVY 2M1個--圧接式成形機用熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-2-ガラス被覆ステンレスシールド熱電対線(仕上り外形Φ4)、1/1.0、0~180℃K
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
46782827E52-CA1GTY 1M1個--圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-1-ガラスウール編組外シールド(仕上り外形2.6×4.0)、1/0.65、0~150℃K
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46672902E52-IC1GTY-1M1個都度納期確認-圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-1-ガラスウール編組外シールド(仕上り外形2.6×4.0)、1/0.65、0~150℃J
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
46782836E52-CA1GTY 2M1個--圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-2-ガラスウール編組外シールド(仕上り外形2.6×4.0)、1/0.65、0~150℃K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46782872E52-IC1GTY 2M1個--圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-2-ガラスウール編組外シールド(仕上り外形2.6×4.0)、1/0.65、0~150℃J
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46782915E52-P2GSY 1M1個--表面測温用白金測温抵抗体3導線式M3.5用Y型圧着端子-1-シリコンゴム被覆3導線(仕上り外径各Φ3.9)、30/0.08、-50~150℃Pt100
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46782906E52-P10GRY 2M1個--室温用白金測温抵抗体3導線式M3.5用Y型圧着端子-2-ビニール被覆3導線(仕上り外形Φ6.1)、20/0.18、-20~60℃Pt100
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
66473408E52-CA20C-N-6D=6.4L2=1501個--耐圧防爆熱電対-端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式K
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46782881E52-P10GPY 2M1個--防水型白金測温抵抗体3導線式M3.5用Y型圧着端子-2-ビニール被覆導線、12/0.18、-25~60℃Pt100
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
46782897E52-P10GPY 4M1個--防水型白金測温抵抗体3導線式M3.5用Y型圧着端子-4-ビニール被覆導線、12/0.18、-25~60℃Pt100
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66473855E52-CA35C-N-6D=6.4L2=3001個--耐圧防爆熱電対-端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式K
オープン
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
55993682E52-P2GSY 2M1個--表面測温用白金測温抵抗体3導線式リード線直出し形22-シリコンゴム被覆3導線(仕上り外径各Φ3.9)、30/0.08、-50~150℃Pt100
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46782924E52-P5AY-40 2M1個--FEPモールド形(完全防水)3導線式M3.5用Y型圧着端子-2-フッ素樹脂被覆(外被覆有り)(FEP)(仕上り外径各Φ3.5)、19/0.18、-50~180℃Pt100
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
46782933E52-P5AY-40 4M1個--FEPモールド形(完全防水)3導線式M3.5用Y型圧着端子-4-フッ素樹脂被覆(外被覆有り)(FEP)(仕上り外径各Φ3.5)、19/0.18、-50~180℃Pt100
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
66474153E52-CA50C-N-6D=6.4L2=4501個--耐圧防爆熱電対-端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式K
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
66474302E52-CA75C-N-6D=6.4L2=7001個--耐圧防爆熱電対-端子内蔵型---(配線方式)耐圧パッキンケーブルグランド方式K
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46782793E52-CA1DY-40 M6 1M1個--ねじ付リード線直出し形接地形M3.5用Y型圧着端子-1M6シリコン被覆(仕上り外形3.5×4.9)、30/0.1、0~150℃K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46782802E52-CA1DY-40 M6 2M1個--ねじ付リード線直出し形接地形M3.5用Y型圧着端子-2M6シリコン被覆(仕上り外形3.5×4.9)、30/0.1、0~150℃K
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46782811E52-CA1DY-40 M6 4M1個--ねじ付リード線直出し形接地形M3.5用Y型圧着端子-4M6シリコン被覆(仕上り外形3.5×4.9)、30/0.1、0~150℃K
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46782845E52-CA1GTY-14 1M1個--圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-1-シリコン被覆補償導線(仕上り外形3.2×4.6)、30/0.1、0~150℃K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46782854E52-CA1GTY-14 2M1個--圧着端子付熱電対接地形M3.5用Y型圧着端子-2-シリコン被覆補償導線(仕上り外形3.2×4.6)、30/0.1、0~150℃K
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46671195E52-CA1DY-40-M6-1M1個----リード線直出し形1----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46671204E52-CA1DY-40-M6-2M1個----リード線直出し形2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46672911E52-IC1GTY-2M1個----リード線直出し形/Y形圧着端子-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46671317E52-CA1GTY-14-1M1個----リード線直出し形1----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46671326E52-CA1GTY-14-2M1個----リード線直出し形2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46671335E52-CA1GTY-1M1個----リード線直出し形1----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46671344E52-CA1GTY-2M1個----リード線直出し形2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993603E52-P10GPY 2M1個----リード線直出し形2----
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993612E52-P10GPY 4M1個----リード線直出し形4----
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
55993621E52-P10GRY 2M1個----リード線直出し形2----
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46671195E52-CA1DY-40-M6-1M46782793E52-CA1DY-40 M6 1ME52-CA1DY-40-M6-1M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782793温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46671204E52-CA1DY-40-M6-2M46782802E52-CA1DY-40 M6 2ME52-CA1DY-40-M6-2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782802温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46672911E52-IC1GTY-2M46782872E52-IC1GTY 2ME52-IC1GTY-2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782872温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46671317E52-CA1GTY-14-1M46782845E52-CA1GTY-14 1ME52-CA1GTY-14-1M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782845温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46671326E52-CA1GTY-14-2M46782854E52-CA1GTY-14 2ME52-CA1GTY-14-2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782854温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46671335E52-CA1GTY-1M46782827E52-CA1GTY 1ME52-CA1GTY-1M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782827温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました
46671344E52-CA1GTY-2M46782836E52-CA1GTY 2ME52-CA1GTY-2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782836温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
55993603E52-P10GPY 2M46782881E52-P10GPY 2ME52-P10GPY 2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782881温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
55993612E52-P10GPY 4M46782897E52-P10GPY 4ME52-P10GPY 4M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782897温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
55993621E52-P10GRY 2M46782906E52-P10GRY 2ME52-P10GRY 2M 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン) 46782906温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46782845
2023-05-03
用途: 温調センサー断線のため更新
有限会社北原機械工業

単線仕様のE52-CA1GTYが断線し信号エラーとなったので交換となり探していたらシリコン被膜タイプの-14をこちらで発見しました。
OMRONサポートセンターに問い合わせたところ極細線30本(確か)とシリコン被膜で構成されているので「しなやかな動きができる」とのことでしたのでこちらに変更し購入いたしました。
実際に装着し遊動環境下で効果を発揮できました。
前者より6割高ですが有効性を考慮すれば高くはないのかなと思います。
在庫品だったのですぐに届き大変満足できました。

対象商品 : 46782793
2023-07-08
用途: 機械のメンテナンス
大畠機械設計

これは、便利でした。電気屋さんでは、かなり納期がかかるようでした。このような商品が多いいといいですね。

対象商品 : 46782793
2018-09-18
用途: 金型温調用センサーとして使用
株式会社オーレックス

ネジ込式なので、熱電対チップに「浮き」が生ずることもなく、安心して使っています。
補償コネクタ用ではなく、温調機直結仕様の端子です。
補償電線により延長する場合は、圧着端子を切り取って補償コネクタに接続してください。
普通の端子台で延長するのであれば、補償電線を使わないほうが正確です。
 熱電対の配線に、普通の端子台経由で延長側を補償電線で布線しているのを見かけますが、熱電対計装システムとしてはナンセンスです。
端子台も使用する圧着端子も対応したものでなければ意味がありません。
却って計測誤差を起こすので、配線の中継・延長をする場合は配慮が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 46782827
2018-03-12
用途: 機械の表面温度の測定
佐藤電研

測定部はビス1本あれば簡単に取り付けることができて、使いやすい。

対象商品 : 46782827
2018-03-01
用途: 製品の温度センサーに使用

OMRON純正ショップよりも早く安く入手できるのでいつもこちらを利用させていただいております。製品的にはまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする