曜日別特売

双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付

双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40164801A50SB508076.965
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40164826A60SB60150144.279.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする