因幡電工
ドレンパイプ用エルボ90°
(1件のレビュー)
90度曲げ継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
内容量
1個
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる(NDE-14/16を除く)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40180874
NDE-14
48
24
18.4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
40180883
NDE-16
57.5
29
22.4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
40180892
NDE-20
66.5
33
26.45
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
40180901
NDE-25
78
40
32.55
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
40180917
NDE-30
88
46
38.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40180926
NDE-40
110.5
57
48.7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください