因幡電工
ドレンパイプ用異径ソケット
(2件のレビュー)
用途
異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
内容量
1個
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40181005
NDI-20-14
69
24
18.4
26.45
33
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
40181014
NDI-20-16
71
29
22.4
26.45
33
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
40181023
NDI-25-20
84
33
26.45
32.55
40
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
40181041
NDI-40-25
114
40
32.55
48.7
57
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40181032
NDI-30-25
93
40
32.55
38.6
46
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください