因幡電工
ドレンパイプ用エルボ45°
45度曲がり継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
内容量
1個
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40181075
NDF-20
761-4781
44
33
26.45
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
40181084
NDF-25
761-4799
51
40
32.55
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください