ドレンホース用片サドル

ドレンホース用片サドル - 因幡電工ドレンホース用片サドル - 因幡電工ドレンホース用片サドル - 因幡電工ドレンホース用片サドル - 因幡電工ドレンホース用片サドル - 因幡電工
(10件のレビュー)

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単
耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色
ドレンホース専用でコンパクト。

用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40181163DS-14(ドレンホース)DH-14/DHQ-1426.61839.323.319
53
48
53(税込)
当日出荷
40181172DS-16(ドレンホース)DH-16/DHQ-1628.62041.325.321
74
63
69(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 屋外のドレンホースの固定に
星運送店運輸・通信業

大手の量販店を見ても他社のサドルしかないのでMonotaROに注文しました。機能的には他社製品でも良いのですが、屋外なので同じ製品(因幡電機産業製)で統一したかったので、全商品10%引き、送料無料で購入しました。こういうところがMonotaROの頼りになるところですね。

対象商品 : 40181163
2022-11-25
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 40181163
2021-08-19
用途: ドレンホースの壁固定

片側のみ止めるタイプで作業は楽です。見た通り強度はありませんが、ドレンホース用なのでそんなもんでしょう。

対象商品 : 40181163
2019-12-05
用途: エアコンのドレンホースの壁面取付用に

外壁に沿わせてエアコンのドレンホースを取付しており、
20年以上も樹脂製サドルの交換を怠っていました。
旧品は鰐口タイプだったが、劣化が激しく裂損していた
為本品に交換しました。ねじサイズも偶然にも一致した
ので、単純に取り換えるだけでした。
価格も安く助かりました。

対象商品 : 40181163
2020-02-16
用途: エアコン工事

エアコン工事で使用。今現在も問題なく使用できています。

対象商品 : 40181172
2016-10-26
用途: エアコン取り付け

普通につかえます。お手頃価格で助かります。また買います。

対象商品 : 40181163
2015-08-28
用途: エアコン工事等

以前から使っているので 商品自体は最高!! 方サドル切って使うより全然いい!! もっと安くなーれ♪

対象商品 : 40181163
2015-10-14
用途: エアコン取り付け時
有限会社アサ・ミル

メーカー品だけあってしっかりしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする