オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
材質
アルミダイカスト
質量(g)
280(スイッチ部のみ)
形式
小型機器形
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯1m
材質(カバー)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08518395
OFL-1V-S3C
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08518404
OFL-1V-M3C
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください