PACプライマー

PACプライマー - 3M(スリーエム)
(18件のレビュー)

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。
空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。

材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ内容量1パック(5枚)
注意
※ご使用の際は、一回で使いきってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40183446K-500合成樹脂系
1,000
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183446
2025-06-20
用途: 自動車の部品固定に

しっかりついて欲しい時には必須です。
接着力が全く違います。

対象商品 : 40183446
2025-05-08
用途: 塗装の足つき、両面テープの接着強化

同じ日の発注で、当品のみ遅配で、作業に間に合わず、他のスプレー式のプライマーを使用。感想書けずです。残念。

対象商品 : 40183446
2023-11-02
用途: 車エアロパーツの取り付け

エアロパーツを購入したがボディえの密着をよくするため

対象商品 : 40183446
2022-11-12
用途: 自動車外装品取り付け時
條匠

自動車外装のスポイラーが地面にこすってしまったので若干変形したのか、3M外装用両面テープ単体で張り直ししたがすぐ剥がれたのでPACプライマーを購入、脱脂してからプライマーを塗り10分程度乾燥させてから3Mテープで取り付けしました。
完璧です、粘着力がまるで違います。

対象商品 : 40183446
2021-09-07
用途: 車の外装品の接着時
農・林・水産業

主に車の外装品を接着する時の必需品です。脱脂後にコレを使うことで一段と接着力が上がります。特に重量物を付ける場合は使わないとテープの接着力だけでは足らないことが多いです。長い間欠品状態ですが、よく使う商品ですので常に確保してほしいです。

対象商品 : 40183446
2022-05-31
用途: ステッカー貼り
工房 イサキ

今回、初めて使ってみました。小さな面だったので、使いやすくお手頃でした。粘着もバッチリ。

対象商品 : 40183446
2021-06-04
用途: 何度も剥がれる車内内装品
運輸・通信業

流石に剥がれる気配すらありません。
逆に剥がそうと思った時が不安です。
それほど効果絶大だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40183446
2020-09-07
用途: エアロ貼り付け時の下地に
製造業

両面テープ貼り付けの前処理に使いましたが、接着力がすごく上がります。剥がした時に跡が残ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする