曜日別特売
モノタロウ

白石鹸 固形

白石鹸 固形 - モノタロウ
(226件のレビュー)

昔ながらの白色石鹸です。

用途工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用にタイプ固形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×51×28(1個)質量(g/個)85内容量1袋(85g×3個)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。
※赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮フ科医にご相談ください。
※傷、はれ、湿疹等、異常のある時はご使用をお止めください。
※目に入らないように注意し、目に入ったときはすぐに洗い流してください。
※保護者の管理のもとで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40181495-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40181495-89570056-- 石鹸業務用 花王 89570056石鹸業務用花王1パック(85g×3個)
209
税込230
ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:226
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40181495
2024-05-28
用途: 工場の日常使い用石鹸
製造業

工場の手洗い場に置く石鹸として大活躍していました。価格面でも泡立ちも大満足だったのに廃番になってしまい残念です。復活してほしいです。

対象商品 : 40181495
2022-08-10
用途: 手洗いに
サービス業

コスパ最高だったので若干値上げしても是非復活してほしいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40181495
2022-06-22
用途: 手洗いに

取り扱い終了だそうで残念。コストパフォーマンス抜群のいい石鹸でした。お世話になりました。ストックは少しあるが、次はどれにしたものか。

4が参考にしています
対象商品 : 40181495
2022-06-03
用途: 手洗い時
建設業・工事業

以前より手洗いする機会が増えているのでよく購入しますが、価格も手ごろでとても良い商品だと思います

対象商品 : 40181495
2022-06-03
用途: 手や雑巾を洗う時
株式会社イアック

汚れもしっかり落ち、泡切れも良い。
会社での常備品で、15%offの日に多く買っている為コストの面でも満足している。

対象商品 : 40181495
2022-05-07
用途: 家庭用
その他業種

お風呂でも使用しています。これで体をゴシゴシ洗ってます。リーズナブルで良いです。

対象商品 : 40181495
2021-10-11
用途: スポーツクラブのシャワー室で使用
株式会社渡辺プロモーションサービス業

スポーツジムの会員さんが、トレーニングの後に使用しています。
常備品なので、安心価格で購入できる事に感謝しています。
サイズも満足ですが、シャワー室なので消費が激しくすぐに新しい石鹸の補充が必要です。
価格が上がらない事を願っております。今後ともよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 40181495
2022-01-06
用途: 日常

今までドラッグストアで購入していましたが、モノタロウさんブランドのこの石鹸を発見してからはこれ一択です。品質=無問題です。価格=ぶっちぎりの低価格。送料無料までのもう一品にどうぞ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする