日本アンテナ
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)
13~34
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
適合マスト径(Φmm)
素子数
前後比(dB)
動作利得(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40185871
AU20LX
1715×400×534
22~50
20
18~28
10.4~13.3
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40185887
AU27LX
2595×370×534
22~50
27
20~29
11.6~15.1
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40185862
AU14LX
1183×410×534
22~32
14
20~28
11.0~12.0
¥
12,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください