曜日別特売

タテ桟

タテ桟 - 日晴金属タテ桟 - 日晴金属タテ桟 - 日晴金属タテ桟 - 日晴金属
(11件のレビュー)
用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438563C-TSGアイボリー
1,400
819
901(税込)
当日出荷
40189712C-SGクールグレー
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40189712C-SG58438563C-TSGC-SG タテ桟 日晴金属 58438563タテ桟日晴金属1セット(2本)
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 家庭用エアコンの和室取付
運輸・通信業

和室の土壁にエアコン室内機背板を取り付けるのに
最適です。何の問題もありません。

2025-05-23
用途: エアコン設置

エアコン設置に使用しました。
9kwタイプだったので、4本使いました。
しっかりしていて価格も安く、今後もピート予定です。

対象商品 : 58438563
2023-08-18
用途: ルームエアコン室内機の取り付けに使用
太田農園農・林・水産業

意外に簡単に取り付いた。欲を言えば、オプションでいいから、下側にはみ出す桟の目隠し板の様なものも販売して欲しい。ふ

対象商品 : 58438563
2022-05-30
用途: エアコン設置
有限会社グリーン・クレイドル

普通に使える。安価で、すぐに送ってくれるのでありがたい。
取付けビスもついてたかも知れないが、自前のビスで適切なものを。

対象商品 : 58438563
2022-05-06
用途: エアコン取付直し時

某大手家電量販店で購入し設置してもらったエアコンが傾いてきたため、自分で取付直しに使いました。バッチリの安定取付ができ大変満足しています。
しかし、ひどい取付状態でした。

対象商品 : 58438563
2022-07-20
用途: エアコン工事

コンクリ壁やボード壁に無理して、ネジで施工すると取付ミスとなる。
それぐらいならタテサン使ってビシッと施工で問題無し。時短にもなる。

対象商品 : 58438563
2021-09-06
用途: 大満足です。
建設業・工事業

大満足です。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

対象商品 : 58438563
2020-05-18
用途: エアコン本体の設置

品物は普通に使えます。
私はDIYでエアコンを取り付けるのに使いました。
いろいろ試行錯誤した結果、最初にタテ桟を床に置き、大体並行になるように
背板を取り付けたあと、和室の回り縁にたて桟を1ヶ所軽くネジで固定しました。
次に背板に水平器を取り付け、水平を見ながらもう一方のたて桟を軽く1ヶ所固定します。水平がとれていれば本締めです。
たて桟と背板は、たて桟1本につき3ヶ所固定できました。今のところ落ちる気配はありません。(w

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする