(4件のレビュー)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。

寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット商品数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40193745S8000DX1セット(70点組)70
85,990
85,980
94,578(税込)
当日出荷
40193736S7000DX1セット(62点組)62
85,990
72,980
80,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40193745
2021-10-08
用途: 社内公務作業に使用
運輸・通信業

工具数も種類も豊富にあり、収納箱もしっかりできており大変良いと思います。

対象商品 : 40193736
2016-11-03
用途: 機械メンテナンス時
Kテックサービス業

満足度80%
①BOXは、頑丈で寿命があると思います。
②レンチ、スパナ等の工具もしっかりしている。
不満足20%
①BOX側面の取っ手が搬送時に踊りカタカタと衝撃音が出ので簡単な  ロックがほしい。
②ドライバー握りがハードプラスチック製で、高負荷時に滑る。少し 弾力のあるものであれば、しっかり握った感覚が有り滑りが少な  く握力が伝わる。

9が参考にしています
対象商品 : 40193736
2015-12-22
用途: プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

トネの方が よかったかな。

10が参考にしています
対象商品 : 40193745
2013-01-14
用途: 自動車整備
からくり工房HIRO

メガネレンチの仕上がりが最低 同じひとつの工具の12角の形状がバラバラ
異常に丸みを付けてあるので、ネジに接する面積も狭いので余計です 
ナメて仕方がない もっと安い商品もあったのでここまで出せば少しはマシな商品と思ったのが間違いでした
ドライバーや、ニッパ等は使えるがボックスレンチも精度悪すぎる
ここまでヒドイとわかっていたならKTCを買いました
製品のチェックをしていないのでしょうか?
返品できませんか?

15が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちらでは、ご要望の内容に対して対応できません。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口よりお問い合わせ願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする