曜日別特売

スーパークリーン

スーパークリーン - ファインケミカルジャパンスーパークリーン - ファインケミカルジャパン
(6件のレビュー)

ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。
鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。

用途
機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去
シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄
ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去
主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール透明トラスコ品番361-0292タイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40194752FC-211-S
1,320
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40194752
2023-11-10
用途: 清掃

床に貼った区画整理用のテープのはがし跡の清掃に使用。残った糊がきれいに取れた。

対象商品 : 40194752
2022-01-06
用途: 愛用品
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂、ゴム周りはこれ。
今まで使ってきて、一番安心感がある。

対象商品 : 40194752
2020-10-09
用途: 車のメンテナンス
遠藤米店

問題なく普通に使えます。ノズルが固定式だといいかも

対象商品 : 40194752
2019-04-22
用途: 油の付着除去

数種類の洗浄剤を購入し、比較しましたが、この洗浄剤が一番いい
結果になりました。完全に除去は出来ませんでしたが、目立たない
程度までは除去できました。油の種類にも関係するかもしれません
が。

対象商品 : 40194752
2017-12-03
用途: 金属の脱脂用
都築工芸

タッピングオイルなどの脱脂に使ってます。
手についた油分もついでに吹いてます(カスカスになりますが)
瞬時に簡単に脱脂できるのでいつもこれを使ってます。
他のメーカーのも使ってみましたが、何となくこれが良いです。

対象商品 : 40194752
2017-04-16
用途: ステッカー貼りの際の下地処理
有限会社エーアンドエーサービス

ステッカーなどの下地処理の目的で購入しました。
汚れも落ちていることから粘着力の補強に役立っていると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする