曜日別特売

ファイン・ドライFB-4

ファイン・ドライFB-4 - ファインケミカルジャパン
(1件のレビュー)

フッソ樹脂配合による優れた非粘着性
窒化ホウ素配合による優れた潤滑性
-60~280度の広い温度範囲で使用できます。
フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。
速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。

用途
ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型
プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型
ガスケット、シール類の離型
機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑
電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑
トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40194761FC-251
3,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40194761
2024-04-17
用途: 刃物の清掃
製造業

刃物に異物が付着するの抑えるために使用しています。
効果もあり継続して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする