TRUSCO
遮光二重防災面
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途
遮光度11#までの溶接、溶断作業。
トラスコ品番
300-0893
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
25×97×140(前プレート)
遮光度
(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×145×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37289077
TBM-603WK
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください