コンクリート・石積み等の個所に繁茂した草刈りに使用しています。
場所柄どうしてもコードが切れやすいですが、このコードは意外と長持ちします。
価格がすこし高いですが、250m巻と長尺であるため、長時間の作業にも安心して作業ができます。
草刈機械43CC使用で色々サイズためしましたが
2.6MMが最高です又角が良い
要望で500Mはないですか
毎年3巻必要です。
毎回色々なナイロンコードを試しています。今回はコスパ重視で選びました。今の時期の柔らかい草なら十分です。真夏の最盛期どうなるかはこれから評価します。
すごいです。草の刈る力があります。ミルミル倒して行きます。丈夫でとても使いやすいですね。
私は、カシス農家です、約1.400本栽培しています。
カシスの枝が細いので、歯の付いた刈り払い機では、枝を切ってしまいますので、
ナイロンコードを加工して、草刈りをしています。