ガーデングラス

ガーデングラス - セフティー3

紫外線99.9%カット。
度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。
サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。

用途園芸作業での目の保護に。材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂形状一眼型幅(mm)160高さ(mm)70質量(g)80奥行(mm)60機能紫外線カット、メガネ併用可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40237863G-1 クリア紫外線カット、メガネ併用可80
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
40237872G-2 スモーク紫外線カット、メガネ併用可80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする